Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11355 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11355 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11355 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11355 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11355 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353306
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285113552
EAN/GTIN:
     4013285113552
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
209 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.