Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13243 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13243 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13243 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13243 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13243 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353351
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285132430
EAN/GTIN:
     4013285132430
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
70 g
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.