Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13306 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13306 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13306 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13306 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 13306 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353416
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285133062
EAN/GTIN:
     4013285133062
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
210 g
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.