Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
SLV Reflektor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365402
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Reflektoren
Reflektor für die PARA FLAC LED Pendelleuchte.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Lampen
Lichtfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Gewicht
420 g
Durchmesser
450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,64*
Zubehör
SLV
1005248
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.