Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Medo 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Medo 30
SLV Medo 30
SLV Medo 30
SLV Medo 30
SLV Medo 30
SLV Medo 30
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365457
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
1210 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Einschaltstrom
0.35 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005449
ab € 8,30*
Zubehör
SLV
1002423
ab € 35,05*
Zubehör
SLV
1007225
ab € 12,41*
Zubehör
SLV
1007228
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.