Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Noblo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Noblo
SLV Noblo
SLV Noblo
SLV Noblo
SLV Noblo
SLV Noblo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365534
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO zur Wand- und Deckenaufbaumontage. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt. Die Leuchte ist in drei Gehäusefarben sowie mit ein zwei oder drei ichtauslässen verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
670 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002974
ab € 69,73*
Ähnlich
SLV
1002975
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.