Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Panel 60 Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Panel 60 Dali
SLV Panel 60 Dali
SLV Panel 60 Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365566
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
43 W
Lichtfarbe
Grau
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3150 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
4690 g
Durchmesser
600 mm
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
1 A
AC Eingangsspannung
100-277 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003040
ab € 124,99*
Ähnlich
SLV
1003041
ab € 125,28*
Ähnlich
SLV
1003043
ab € 125,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.