Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria 68 I Cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria 68 I Cs
SLV New Tria 68 I Cs
SLV New Tria 68 I Cs
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365590
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Für die farbechte Beleuchtung von Verkaufs- oder Büroräumen ist Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 bestens geeignet. Der Stromverbrauch dieser Leuchte ist niedrig - EEK A-A++.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
210 g
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.