Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Souvereen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Souvereen
SLV Souvereen
SLV Souvereen
SLV Souvereen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365971
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die SOUVEREEN 2 Wand-und Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügbar in gebürsteter Oberflächenlackierung. Die gewünschten GU10 Halogen- oder Energiesparleuchtmittel werden direkt in die dafür vorgesehene GU10 Hochvoltfassung eingedreht und können optional mit einem im Lieferumfang der Leuchte enthaltenen Zierring versehen werden. SOUVEREEN 2 Wand- und Deckenleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
75 W
Lichtfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
420 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.