Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Q-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78366002
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weiГџem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiГџe oder warmweiГџe LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
85 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4600 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4440 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.9 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.