Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBV-120GW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBV-120GW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBV-120GW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBV-120GW Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78369409
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBV-120GW
EAN/GTIN:
     8801089169655
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Domekamera, abox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.