Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO EE 3 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO EE 3 x 4
BLANCO EE 3 x 4
BLANCO EE 3 x 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7846369
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     501067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Erste Schale Dimensionen (WxL)
240 x 370 mm
Erste Schale Größe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
470 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.