Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
iBox IMPG5 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78464723
Hersteller:
     IBOX
Herst.-Nr.:
     IMPG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.