Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACAC10039 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC ACAC10039 Rack Zubehör
APC ACAC10039 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     855-5773449
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10039
EAN/GTIN:
     731304414339
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,44*
€ 222,89*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 224,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 228,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 196,07*
€ 235,07*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 356,02*
€ 413,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.