Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Elite 2.0 Trio TD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Nerf Elite 2.0 Trio TD-3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78512931
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     E9954EU4
EAN/GTIN:
     5010993732319
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
6 Stück(e)
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
245 g
Verpackungsvolumen
2042 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Volumen Hauptkarton
12000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993732333
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Orange
Material
Kunststoff
Schusskraft
27 m
Anzahl an Schüssen
3
Jahr
2020
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.