Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KM-VGA UP 0 rw Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck KM-VGA UP 0 rw Steckdose Edelstahl
Rutenbeck KM-VGA UP 0 rw Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78553730
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
TAE Dose
TAE Dose Unterputz
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
59 g
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.