Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1618694 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1618694 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1618694 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78565159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618694
EAN/GTIN:
     4046356809757
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Spannung
630 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.