Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1620020 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1620020 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1620020 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78582271
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620020
EAN/GTIN:
     4046356819756
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Spannung
150 V
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1619634
ab € 16,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1619751
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.