Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1620031 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1620031 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1620031 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78582522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620031
EAN/GTIN:
     4046356819640
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Spannung
150 V
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607905
ab € 14,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1619764
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.