Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623356 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1623356 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1623356 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78585285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623356
EAN/GTIN:
     4055626194677
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplungssteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Technische Details
Spannung
630 V
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.