| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-78585365 Herst.-Nr.: 1623711 EAN/GTIN: 4055626194714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupplungssteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 130 °C | Technische Details | Spannung | 630 V | ![](/p.gif) | Material | Kupfer | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |