Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartGames SmartCar Mini


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
SmartGames SmartCar Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78652547
Hersteller:
     SmartGames
Herst.-Nr.:
     SG 501
EAN/GTIN:
     5414301522072
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
160 g
Verpackungsvolumen
500 cm³
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.