Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804092 Steckdose Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804092 Steckdose Grün
Phoenix Contact 804092 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78653434
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804092
EAN/GTIN:
     4055626226279
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ I, Schraubanschluss, für China / Australien und weitere Länder, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 und GB 1002
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.41666666666667 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,48*
€ 104,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,18*
€ 102,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,27*
€ 97,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.