Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED home 2 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED home 2 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
STEINEL XLED home 2 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78667231
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     033071
EAN/GTIN:
     4007841033071
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der Bestseller. Jetzt noch besser. Sensor-Außenstrahler XLED home 2 für noch mehr Sicherheit. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1184 lm bei nur 14,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 140° Erfassungswinkel, 14 m Reichweite. Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

Die Evolution eines Erfolgsmodells.
Der bewegliche Sensor-Außenstrahler mit voll schwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik. Der Sensor-Strahler XLED home 2 präsentiert sich in anspruchsvollem Design. Dabei ist er nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein echtes Bewegungstalent. Dank voll schwenkbarem LED-Panel lässt sich jeder Winkel im Eingangsbereich flexibel und bedarfsgerecht ausleuchten. Die höchst effiziente LED-Technologie sorgt in Verbindung mit der opalen Scheibe für maximalen Lichtkomfort. Als Einzelstrahler oder vernetzt mit der Slave- Version ist die innovative Weiterentwicklung der XLED home-Erfolgsserie erhältlich in den Farben weiß, schwarz, graphit und silber.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
565 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1184 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.