Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM100 M.2 512 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM100 M.2 512 GB Serial ATA III
Lexar NM100 M.2 512 GB Serial ATA III
Lexar NM100 M.2 512 GB Serial ATA III
Lexar NM100 M.2 512 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78680943
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM100-512RB
EAN/GTIN:
     843367112104
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
51000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
38000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.25 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.