Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnGenius EPA5012GP PoE-Adapter Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnGenius EPA5012GP PoE-Adapter Schnelles Ethernet
EnGenius EPA5012GP PoE-Adapter Schnelles Ethernet
EnGenius EPA5012GP PoE-Adapter Schnelles Ethernet
EnGenius EPA5012GP PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78793897
Hersteller:
     EnGenius Technologies
Herst.-Nr.:
     EPA5012GP
EAN/GTIN:
     4713361931048
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
33.4 mm
Gewicht
144 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.