Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Braun Silk-épil 3 81711457 Epilierer 20 Pinzette Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78794202
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81711457
EAN/GTIN:
     4210201190288
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
1
Reinigungsbürste
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Accessories inklusive
Bikini Trimmer
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
331 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Anzahl der Pinzetten
20 Pinzette
Trimmer
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Körperbereiche
Hinterer Oberschenkel, Bikini, Vorderer Oberschenkel, Innere Oberarme, Äußerer Oberschenkel, Äußere Oberarme
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
478.72 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.