Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4771Z Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78799435
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4771Z-WH
EAN/GTIN:
     813097024138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Objektiv
Brennweitenbereich
17.23 - 27.9 mm
Blendenbereich (F-F)
2,45 - 3,13
Zoomverhältnis
1.65:1
Horizontale Linsenschwankung Range
0 - 12 %
Vertical Linsenschwankung Range
-2.5 - 2.5 %
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
37 - 201 "
Projektionsabstand
1.5 - 5 m
Trapezkorrektur, horizontal
+/-30 °
Trapezkorrektur, vertikal
+/-30 °
Matrix Größe
0.67 "
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Mikrofon-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10700 g
Breite
360 mm
Tiefe
451.5 mm
Höhe
151 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
34 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
430 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,06*
€ 2.261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,91*
€ 2.251,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,82*
€ 2.201,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,48*
€ 2.172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,47*
€ 2.147,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.