Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DELA.3180.03 Wasserwaage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom DELA.3180.03 Wasserwaage Silber
Facom DELA.3180.03 Wasserwaage Silber
Facom DELA.3180.03 Wasserwaage Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78800094
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.3180.03
EAN/GTIN:
     3170332320125
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Wasserwaage
Wasserwaagen
facom wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Durchmesser
30 mm
Merkmale
Typ
Bull‘s-Eye-Höhe
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.