Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350334364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350334364
BRIO 7312350334364
BRIO 7312350334364
BRIO 7312350334364
BRIO 7312350334364
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78800322
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33436
EAN/GTIN:
     7312350334364
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit diesem Frontlader mit Magnetladung kannst du in deinem BRIO World Eisenbahnsystem auch die schwersten Lasten anheben. Diese robuste, realistisch gestaltete Baumaschine in leuchtendem Gelb ist mit einem einfach zu betätigenden Hubarm ausgestattet, mit dem sich jede Fracht leicht anheben und transportieren lässt. An die Magnetkupplung am hinteren Ende des Frontladers können andere Fahrzeuge aus der BRIO World angekoppelt werden. Das Spiel mit dieser Baumaschine fördert die Feinmotorik und bietet stundenlangen, fantasievollen Spielspaß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
35 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
67 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
05-08-2019
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300990
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
96 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
19 mm
Höhe des Versandkartons
13.7 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Lader
Produktfarbe
Beige, Gelb
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Lift and Load
Antriebstyp
Von Hand schieben
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.