Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94997 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 94997 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94997 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78850481
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
26.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Metallische Leitung mit Kunststoffbeschichtung (PCS)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 22,57*
€ 26,86
pro Meter
ab 60 Meter
€ 21,94*
€ 26,11
pro Meter
ab 150 Meter
€ 21,26*
€ 25,30
pro Meter
ab 300 Meter
€ 20,31*
€ 24,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 19,32*
€ 22,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.