Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94918 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 94918 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94918 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78850612
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
26.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Metallische Leitung mit Kunststoffbeschichtung (PCS)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
70 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,37*
€ 18,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,88*
€ 17,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.