Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSM0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSM0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Püschel FSM0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859308
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSM0,25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.