Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSM3,15B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSM3,15B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A
Püschel FSM3,15B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859455
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSM3,15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,41034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.