Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSF16,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Püschel FSF16,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Püschel FSF16,0B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859487
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSF16,0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.