Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSM1,6B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Püschel FSM1,6B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
Püschel FSM1,6B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859499
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSM1,6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.