Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FST0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Püschel FST0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A
Püschel FST0,8B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,8 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859536
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FST0,8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.8 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 33.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 11 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 33000 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.