Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2534057 Herst.-Nr.: 885012207049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kondensatortyp | Festkondensator | | Dielektrischer Typ | Keramik | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Formfaktor | Planar | | Produktfarbe | Grau, Metallisch | | Netzteiltyp | Gleichstrom | | Belastbarkeit | 470 nF | | Kapazitätstoleranz | 10 % | | Spannung | 16 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.25 mm | | Höhe | 1.25 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0453* | € 0,1366* | | | | | | | | | | 600 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,683* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|