Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Bluetooth Desktop Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Bluetooth Desktop Tastatur Schwarz
Microsoft Bluetooth Desktop Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79021695
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QHG-00006
EAN/GTIN:
     889842616996
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Modern, kompakt und komfortabel Das kabellose Design verbindet sich problemlos mit Ihrem Laptop über Bluetooth® und bietet eine überdurchschnittlich lange Batterielaufzeit. Elegantes, modernes Design zu einem fantastischen Preis Genießen Sie auf unserer optimierten Tastatur im soliden, robusten Design das Arbeiten in Windows und Microsoft 365. Optimierte Mausbewegungen für produktives Arbeiten Die Microsoft Bluetooth®Keyboard bietet integrierte Schnellzugriffstasten, einschließlich spezieller Tasten für Office*, Suche, Emojis, einfachen Zugriff auf Mediensteuerelemente, Anwendungen, Snipping Tool, Taschenrechner, Lautstärke und mehr. Die Tasten für Office und die Ausdruckseingabe (Emoji) können über das Maus- und Tastatur-Center eingerichtet werden. Screenshots schnell und einfach Vergessen Sie komplizierte Tastenkombinationen und verwenden Sie die integrierte Snipping-Taste, um schnell und gezielt die gewünschten Bildschirminhalte zu erfassen. Punktgenaue Navigation Die Microsoft Bluetooth® Mouse erleichtert mit ihrem praktischen Scrollrad das Arbeiten über Dokumente und Websites hinweg. Drei Tasten – links, in der Mitte und rechts. Schneller Tracking-Sensor Dank des reibungslosen Trackings auf fast allen Oberflächen können Sie auch unterwegs produktiv arbeiten. Drahtlos verbinden Verbinden Sie die Tastatur und mit Ihrem Windows-Laptop über Bluetooth®. Koppeln Sie das Gerät ohne weitere Konfiguration mit Ihrem Windows 10-PC durch Aktivieren von Swift Pair.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
434.9 x 123.7 x 19 mm
Tastaturgewicht
461.6 g
Produktabmessungen (B x T x H)
100.4 x 58.2 x 38.3 mm
Mausgewicht
78 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.