Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman SD12N Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman SD12N Schnittstellenkarte/Adapter
Velleman SD12N Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908785
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SD12N
EAN/GTIN:
     5410329219857
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
  • Basismodul : die 2 Kolonnen werden von einem Kanal von 7.62mm getrennt. Jede Seite hat 64 Gruppen von jeweils 5 nebeneinander liegenden Buchsen
    - Busmodul : 4 Bus von 25 miteinander verbundenen Gruppen werden über 4 Reihen verteilt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Kompatibilität
WJW70
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
840
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
95 g
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, velleman steckplatine, eurocard, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.