Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman SD24N Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman SD24N Schnittstellenkarte/Adapter
Velleman SD24N Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908786
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SD24N
EAN/GTIN:
     5410329219864
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
  • Basismodul : die 2 Kolonnen werden von einem Kanal von 7.62mm getrennt. Jede Seite hat 64 Gruppen von jeweils 5 nebeneinander liegenden Buchsen
    - Busmodul : 4 Bus von 25 miteinander verbundenen Gruppen werden über 4 Reihen verteilt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Kompatibilität
WJW70
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
1680
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
292 g
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, velleman steckplatine, eurocard, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.