Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman SD35N Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman SD35N Schnittstellenkarte/Adapter
Velleman SD35N Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908787
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SD35N
EAN/GTIN:
     5410329219871
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
•Basismodul : die 2 Kolonnen werden von einem Kanal von 7.62mm getrennt. Jede Seite hat 64 Gruppen von jeweils 5 nebeneinander liegenden Buchsen
•Busmodul : 4 Bus von 25 miteinander verbundenen Gruppen werden über 4 Reihen verteilt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Kompatibilität
WJW70
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
2420
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
458 g
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, velleman steckplatine, eurocard, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.