Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA 1301372 Gurt Leder, Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA 1301372 Gurt Leder, Nylon Schwarz
OP/TECH USA 1301372 Gurt Leder, Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908840
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     1301372
EAN/GTIN:
     711554133709
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
330 mm
Webweite
1/4 "
Merkmale
Material
Leder, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.