Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K/STMC2B Kabelisolierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Velleman K/STMC2B Kabelisolierung
Velleman K/STMC2B Kabelisolierung
Artikel-Nr.:
     615-V69643
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/STMC2B
EAN/GTIN:
     5410329432065
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2,4x100mm
Schrumpfschläuche werden allgemein für die Verbindung von elektrischen Kabeln, die Isolation von gelöteten Punkten bei Widerständen und Kondensatoren, die Markierung und den Schutz von elektrischen Kabeln, den Schutz vor Korrosion von Metallstäben oder Metallrohren, den Schutz von Antennen verwendet. Diese wasserfesten Schrumpfschläuche werden für die Verbindung von Glasfaserkabeln verwendet.

Eigenschaften
- Lieferumfang:
- Ø1 x 100mm: 60 St.
- Ø2 x 100mm: 40 St.
- Ø3 x 100mm: 30 St.
- Ø4.5 x 100mm: 20 St.
- Ø6 x 100mm: 10 St.
- Ø9 x 100mm: 10 St.
- halogen- und dioxinfrei
- flammhemmend
Technische Daten
- Farbe: schwarz
- Schrumpftemperatur: 90°C
- max. Temperatur: 120°C
- Schrumpfrate: 2:1
- Durchschlagfestigkeit: @ 1 Min. 2500VCA - keinen Bruch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 9,05*
1 Tag
1144
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,07*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 12,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 29,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,02324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.