Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-F501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-F501
Epson SureColor SC-F501
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79205893
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ58301A0
EAN/GTIN:
     8715946689128
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Flexible Anwendungen Der SureColor SC-F501 ist darauf ausgelegt, Geschäftsmöglichkeiten durch hochwertiges Bedrucken einer Vielzahl an Geschenk- und Werbeartikeln zu erweitern. Verbesserte Produktivität Die nachfüllbaren Tintentanks (140 ml-Tintenflaschen erhältlich) machen das Nachfüllen auch für Laien zu einem einfachen Vorgang. Sie können sogar nachfüllen, während Sie drucken. Dies ermöglicht Unternehmen längere Betriebszeiten und kürzere Ausfallzeiten. Einfache Bedienung Die Technologien von Epson sind einfach zu bedienen und sehr intuitiv, so dass Nutzung und Wartung des Druckers auch für Laien ein Kinderspiel sind. Der Drucker verfügt über einen 4,3 Zoll (10,9 cm) großen Touchscreen, eine Wi-Fi-Schnittstelle und eine Funktion für den automatischen Medienwechsel. Komplette Drucklösung von Epson Die Druckerprodukte von Epson arbeiten in perfekter Harmonie zusammen. Wir bieten eine Komplettlösung an, die Folgendes umfasst: Tinten, Papiere und Software von Epson ... und natürlich den SureColor SC-F501-Drucker.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Fluoreszierendes Pink, Fluoreszierend Gelb
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
110 ml
Druckkopfdüsen
800 nozzles black,800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
811 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
29000 g
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Rolle
Medienstärke
0.05 - 0.21 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Tintentropfen
4.4 pl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
725 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
48520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,39*
€ 1.865,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,41*
€ 1.854,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,92*
€ 1.846,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,61*
€ 1.838,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ58
ab € 406,95*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ58
ab € 651,78*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ58
ab € 981,09*
Zubehör
Epson
C13T49F700
ab € 23,21*
Zubehör
Epson
C13T49F800
ab € 23,17*
Zubehör
Epson
C13S400082
ab € 14,68*
Zubehör
Epson
C13S400081
ab € 20,64*
Zubehör
Epson
C13S400080
ab € 46,20*
Zubehör
Epson
C13S400077
ab € 31,24*
Zubehör
Epson
C13S400078
ab € 15,79*
Zubehör
Epson
C13T49N100
ab € 20,95*
Zubehör
Epson
C13T49N200
ab € 21,45*
Zubehör
Epson
C12C935701
ab € 91,54*
Zubehör
Epson
C12C933151
ab € 263,27*
Zubehör
Epson
C13S210055
ab € 97,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.