Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 39125 Zugangskarte Kontaktfreie Smart Card 13560 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grothe 39125 Zugangskarte Kontaktfreie Smart Card 13560 kHz
Grothe 39125 Zugangskarte Kontaktfreie Smart Card 13560 kHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79227721
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht. Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24. Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist. Das System benötigt keine Kabel; die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
29 mm
Dicke
5 mm
Merkmale
Typ
Kontaktfreie Smart Card
Frequenz
13560 kHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 23,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,17002*
€ 109,68232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,08*
€ 108,3852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,31001*
€ 101,51891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,26002*
€ 99,07942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.