Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF25V Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF25V Elektrischer Kontakt
Intercable ICF25V Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79227762
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kugel-Anschluss
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.7 mm
Außendurchmesser
10.7 mm
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,165*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,025*
€ 55,95975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,395*
€ 55,21005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,875*
€ 52,21125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,335*
€ 51,56865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,595*
€ 48,30805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,165*
€ 41,84635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.