Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis T Series Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis T Series Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz
Mobilis T Series Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79262141
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     055026
EAN/GTIN:
     3700992518596
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
24 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A51
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
161 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.