Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047756 Elektronischer Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047756 Elektronischer Filter
Hama 00047756 Elektronischer Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7927672
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047756
EAN/GTIN:
     4052305770962
Suchbegriffe:
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • 1x Schutzkontakt-Steckdose/2x Euro-Steckdose
    - beleuchteter Schalter
    - integrierte Kindersicherung
    - 16A-Schalter

    Technische Eigenschaften:
    - Anschluss: 3-fach
    - Anschlussleistung bis zu: 3500 W
    - Farbe: Weiß
    - Funktion 1: Standard
    - Funktion 2: Schalter
    - Material: Kunststoff
    - Stromspannung: 230V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00223217
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.