Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 337171 Stecker-Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
REV 337171 Stecker-Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79292475
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00337171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht
rev ritter nachtlicht
Die praktischen LED Nachtlichter von REV Ritter bieten Orientierung und Sicherheit für Kinder und Erwachsene im Dunkeln. "Licht aus der Steckdose"- die LED Steckleuchten können einfach in jede übliche Steckdose eingesteckt werden. Die kompakten und stabilen Gehäuse sind aus bruchfestem Spezialkunststoff. Die sparsame energieeffiziente LED-Technologie der Nachtlichter bietet Ihnen eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Wählen Sie für Ihren Bedarf das passende Orientierungslicht aus dem großen Produktprogramm. Vom kompakten Basis Licht über Modelle mit Bewegungsmelder für automatisches Licht bis hin zu Design Nachtlichtern mit Farbwechselfunktion - für jede Anwendung das passende Licht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Lichtsensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
31 g
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
102 cm³
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
20 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.